丁番 オートヒンジのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
110件の「丁番 オートヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外ドアクローザー」、「ドア オート クローザー」、「YANK 丁番」などの商品も取り扱っております。
オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用 日東工器ランキング1位
1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型)セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚)適合扉質量(kg)35以下適合ドア幅(mm)850以下適合扉厚(mm)30以上最大開扉角度(°)180(一方開き)幅(mm)110全長(mm)186.5ねじ穴数8
1セット
10,980税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(ストップ機構なし) 日東工器ランキング2位
100PCシリーズ丁番型。 屋外使用が可能な防滴仕様。 簡単な閉じ速度調整。 温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応全長(mm)223幅(mm)120厚さ(mm)4寸法D2(mm)32質量(kg/セット)2.4セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個材質スチール質量(kg)2.4表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付け方法サラM6(別売)ストップ角度なし適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下ねじ穴数10ストップ機構なし最大開扉角度(°)180(一方開き)表面色シルバー閉じ力(N・m)15本体円筒径(Φmm)35
1セット
23,980税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

丁番 オートヒンジ アトムリビンテックランキング3位
両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。推奨ねじ+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13対応召し合せ寸法(幅)12mm以上。(長さ)天板から底板までの内寸法。(厚さ)7mm
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 143T型 屋内ドア用 日東工器ランキング4位
100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。
用途鋼製ドア用適合扉厚(mm)30以上適合扉高さ(mm)2100以下(表面)シルバーシリーズ100シリーズ適合扉アルミ製・軽量スチール製・パーテンションドア用(面付型)
1セット
17,980税込19,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(ストップ機構あり) 日東工器ランキング5位
200シリーズ丁番型。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力 簡単な閉じ速度調整
用途鋼製ドア用、屋内使用対応セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個幅(mm)130厚さ(mm)5全長(mm)239材質(本体)鋼板表面処理メラミン樹脂焼付塗装取付穴M6タップ穴ストップ角度85°および150°ストップ機構あり最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/120kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/1200以下×2100以下×40以上適用ドア材質鋼製適用枠材質鋼製表面色シルバー閉じ力(N・m)23本体円筒径(Φmm)34.5
1セット
24,980税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。 枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。 他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。
用途屋内使用対応仕様ストップ機構付きセット内容上下×各1枚幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)198質量(kg)2.3表面処理メラミン焼付塗装仕上げ寸法D2(mm)32取付け方法サラねじ適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下ねじ穴数10位置一時停止/85°150°
1セット
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シリーズ300シリーズ仕様ストップ機構種別開き勝手左右兼用(表面)シルバー縦(mm)153横(mm)102扉開閉方式最大開扉角度/180°一方開き適合扉高さ(mm)2000以下適合扉厚(mm)30以上ストップ角度85°~180°適合扉木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(室内ドア用)ねじ穴数8適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)30以下
1セット(2個)
9,998税込10,998
当日出荷

1000シリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用シリーズ1000シリーズセット内容空ヒンジ、木ネジ M5×25L 8本ストップ機構なし主要材質アルミニウム適合扉厚(mm)30以上適合扉質量(kg)35以下適合ドア高さ(mm)2000以下適合ドア幅(mm)850以下最大開扉角度(°)180°一方開き幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)186.5取付穴皿穴ストップ角度なしねじ穴数8適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製本体円筒径(Φmm)26
1個
2,698税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無い機種をご使用ください。
用途アルミ製・軽量スチール製ドア用シリーズ100PCシリーズ縦(mm)223横(mm)120適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き表面色シルバー
1セット(2枚)
26,980税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

100PCシリーズ丁番型。 屋外使用が可能な防滴仕様。 簡単な閉じ速度調整。 温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223材質(本体)鋼板表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴M6タップ穴ストップ角度85°および150°ストップ機構あり最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上適用ドア材質鋼製適用枠材質鋼製表面色シルバー閉じ力(N・m)15本体円筒径(Φmm)35
1セット
23,260税込25,586
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。 枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。 他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。
用途屋内使用対応全長(mm)198幅(mm)120厚さ(mm)4寸法D2(mm)32ねじ穴数10質量(kg)2.3適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上セット内容上下×各1枚表面処理メラミン焼付塗装仕上げ取付け方法サラねじ
1セット
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

200シリーズ空丁番。 クローザ機能はありません。 親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途鋼製ドア用、屋内使用対応セット内容空ヒンジ幅(mm)130厚さ(mm)5全長(mm)239材質(本体)鋼板表面処理メラミン樹脂焼付塗装取付穴M6タップ穴ストップ角度なしストップ機構なし最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/120kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/1200以下×2100以下×40以上適用ドア材質鋼製適用枠材質鋼製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)34.5
1枚
7,498税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

100PCシリーズ空丁番。 クローザ機能はありません。 親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応セット内容空ヒンジ材質(本体)鋼板表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴M6タップ穴ストップ角度なしストップ機構なし最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上適用ドア材質鋼製適用枠材質鋼製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)35
1枚
4,998税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オートヒンジ100PCシリーズ 113-PC型用空丁番。
用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
1組
4,998税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スプリング丁番 SA型
50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
付属品SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ種類スプリング丁番付加機能ばね力調整機能付RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
1個
7,898税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
1組
25,980税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

100シリーズ 143T型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 143T型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
シルバーストップ角度なし適合扉鋼製ドア適合扉質量(kg)60以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°右または左一方開き適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以上
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

2000シリーズ空丁番。 クローザ機能はありません。 親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途軽量スチール製・アルミ製用 屋内使用対応セット内容空ヒンジ本体、皿小ネジ M5×16L 8本幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)212材質(本体)アルミニウム表面処理アルマイト処理取付穴皿穴(面付型)ストップ角度なしストップ機構なし最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/30kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/800以下×2000以下×30以上適用ドア材質軽量スチール製・アルミ製適用枠材質軽量スチール製・アルミ製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)20
1枚
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)適合扉厚(mm)30以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下最大開扉角度(°)180付属品取付ネジ
1組
14,980税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉質量(kg)15以下
1組(2枚)
5,198税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)